Eriks
GF

GF Overschuifflens Serie: 702 PVC-U Zwart Norm: ASME PN10 1/2"

  • ERIKS:11199525
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,24/ stukexcl. btw

€ 9,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
702
Norm
ASME
Flenssoort
Overschuifflens
Druktrap flens
PN10
Materiaal
PVC-U
Nom. binnendiameter
1/2"
Binnendiameter overschuifflens
28 mm
Steekcirkel
60 mm
Aantal boutgaten
4
Diameter boutgat
16 mm
Dikte flens
11 mm
Kleur
Zwart