€ 17,46/ stukexcl. btw
€ 21,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 701 |
Norm | ASME |
Flenssoort | Overschuifflens |
Druktrap flens | PN16 |
Materiaal | PP, glasgevuld |
Nom. binnendiameter | DN65 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 75 mm |
Binnendiameter overschuifflens | 92 mm |
Steekcirkel | 140 mm |
Aantal boutgaten | 4 |
Diameter boutgat | 19 mm |
Dikte flens | 26 mm |
Kleur | Zwart |