Eriks
GF

GF Overschuifflens Serie: 701 PP, glasgevuld Zwart Norm: ASME PN16 DN250 250mm

  • ERIKS:11385914
Image 1
Opslaan in lijst

€ 108,80/ stukexcl. btw

€ 131,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
701
Norm
ASME
Flenssoort
Overschuifflens
Druktrap flens
PN16
Materiaal
PP, glasgevuld
Nom. binnendiameter
DN250
Uitwendige buisdiameter aansluiting
250 mm
Binnendiameter overschuifflens
310 mm
Steekcirkel
362 mm
Aantal boutgaten
12
Diameter boutgat
26 mm
Dikte flens
38 mm
Kleur
Zwart