Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 701 |
Norm | ASME |
Flenssoort | Overschuifflens |
Druktrap flens | PN16 |
Materiaal | PP, glasgevuld |
Nom. binnendiameter | 1.1/4" |
Binnendiameter overschuifflens | 51 mm |
Steekcirkel | 350 mm |
Aantal boutgaten | 12 |
Diameter boutgat | 22 mm |
Dikte flens | 38 mm |
Kleur | Zwart |