Eriks
GF

GF Overschuifflens Serie: 701 PP, glasgevuld Zwart Norm: ASME Class 150 3"

  • ERIKS:11461752
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,92/ stukexcl. btw

€ 33,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
701
Norm
ASME
Flenssoort
Overschuifflens
Druktrap flens
Class 150
Materiaal
PP, glasgevuld
Nom. binnendiameter
3"
Binnendiameter overschuifflens
110 mm
Steekcirkel
152 mm
Aantal boutgaten
4
Diameter boutgat
19 mm
Dikte flens
27 mm
Kleur
Zwart