Eriks
GF

GF Overschuifflens Serie: 700 PP met staalkern Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN15 20mm

  • ERIKS:11176663
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,16/ stukexcl. btw

€ 9,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
700
Norm
EN 1092-1/02
Flenssoort
Overschuifflens
Druktrap flens
PN16
Norm flens
DIN 2501
Materiaal
PP met staalkern
Nom. binnendiameter
DN15
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Binnendiameter overschuifflens
28 mm
Steekcirkel
65 mm
Aantal boutgaten
4
Diameter boutgat
14 mm
Dikte flens
12 mm
Kleur
Zwart