Eriks
GF

GF Overschuifflens Serie: 700 PP met staalkern Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN80 90mm

  • ERIKS:12188889
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,72/ stukexcl. btw

€ 33,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
700
Norm
EN 1092-1/02
Flenssoort
Overschuifflens
Druktrap flens
PN16
Materiaal
PP met staalkern
Nom. binnendiameter
DN80
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Aantal boutgaten
8