Eriks
GF

GF Overschuifflens Serie: 700 PP met staalkern Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN25 32mm

  • ERIKS:11426692
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,76/ stukexcl. btw

€ 14,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
700
Norm
EN 1092-1/02
Flenssoort
Overschuifflens
Druktrap flens
PN16
Materiaal
PP met staalkern
Nom. binnendiameter
DN25
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Aantal boutgaten
4