Eriks
GF

GF Overschuifflens Serie: 700 PP, glasgevuld Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN250 280mm

  • ERIKS:11318566
Image 1
Opslaan in lijst

€ 108,80/ stukexcl. btw

€ 131,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
700
Norm
EN 1092-1/02
Flenssoort
Overschuifflens
Druktrap flens
PN16
Norm flens
DIN 2501
Materiaal
PP, glasgevuld
Nom. binnendiameter
DN250
Uitwendige buisdiameter aansluiting
280 mm
Binnendiameter overschuifflens
294 mm
Steekcirkel
350 mm
Aantal boutgaten
12
Diameter boutgat
22 mm
Dikte flens
38 mm
Kleur
Zwart