Eriks
GF

GF Overschuifflens Serie: 700 PP, glasgevuld Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN25 32mm

  • ERIKS:11176491
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,82/ stukexcl. btw

€ 10,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
700
Norm
EN 1092-1/02
Flenssoort
Overschuifflens
Druktrap flens
PN16
Norm flens
DIN 2501
Materiaal
PP, glasgevuld
Nom. binnendiameter
DN25
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Binnendiameter overschuifflens
42 mm
Steekcirkel
85 mm
Aantal boutgaten
4
Diameter boutgat
14 mm
Dikte flens
18 mm
Kleur
Zwart