€ 59,04/ stukexcl. btw
€ 71,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 700 |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flenssoort | Overschuifflens |
Druktrap flens | PN16 |
Norm flens | DIN 2501 |
Materiaal | PP, glasgevuld |
Nom. binnendiameter | DN150 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 180 mm |
Binnendiameter overschuifflens | 188 mm |
Steekcirkel | 240 mm |
Aantal boutgaten | 8 |
Diameter boutgat | 22 mm |
Dikte flens | 32 mm |
Kleur | Zwart |