Eriks
GF

GF Overschuifflens Serie: 700 PP, glasgevuld Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN125 140mm

  • ERIKS:11299369
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,74/ stukexcl. btw

€ 52,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
700
Norm
EN 1092-1/02
Flenssoort
Overschuifflens
Druktrap flens
PN16
Norm flens
DIN 2501
Materiaal
PP, glasgevuld
Nom. binnendiameter
DN125
Uitwendige buisdiameter aansluiting
140 mm
Binnendiameter overschuifflens
140 mm
Steekcirkel
210 mm
Aantal boutgaten
8
Diameter boutgat
18 mm
Dikte flens
30 mm
Kleur
Zwart