€ 86,00/ stukexcl. btw
€ 104,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 700 |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flenssoort | Overschuifflens |
Druktrap flens | PN10 |
Norm flens | DIN 2501 |
Materiaal | PP, glasgevuld |
Nom. binnendiameter | DN200 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 200 mm |
Binnendiameter overschuifflens | 235 mm |
Steekcirkel | 295 mm |
Aantal boutgaten | 8 |
Diameter boutgat | 22 mm |
Dikte flens | 34 mm |
Kleur | Zwart |