Eriks
GF

GF Overgangsnippel 727.914.657 PP 25x3/4" NPT

  • ERIKS:11354036
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,36/ stukexcl. btw

€ 13,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
914
Vorm
Puntstuk
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Nom. binnendiameter 2
4"
Aansluiting
Kunststoflaseind
Aansluiting 2
Buitendraad (NPT)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C