€ 9,04/ stukexcl. btw
€ 10,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 914 |
Vorm | Puntstuk |
Materiaal | PP-H |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 20 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 1/2" |
Aansluiting | Kunststoflaseind |
Aansluiting 2 | Buitendraad (NPT) |
Druktrap artikel | PN10 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |