Eriks
GF

GF Overgangsmof 727.914.356 PP 20x1/2" NPT

  • ERIKS:11439165
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,76/ stukexcl. btw

€ 14,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
914
Vorm
Schroefbus
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Nom. binnendiameter 2
1/2"
Aansluiting
Kunststoflaseind
Aansluiting 2
Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C