Eriks
GF

GF Overgangsadapter PE SDR11 d63-11/2 720.920.731

  • ERIKS:12450882
Image 1
Opslaan in lijst

€ 91,20/ stukexcl. btw

€ 110,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
920
Vorm
Puntstuk
Materiaal
PE
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Nom. binnendiameter 2
1.1/2"
Aansluiting
Elektrolas
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Materiaal aansluiting 2
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C