Eriks
GF

GF Overgangsadapter PE SDR11 d50-11/2 724.920.710

  • ERIKS:12450878
Image 1
Opslaan in lijst

€ 189,50/ stukexcl. btw

€ 229,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
920
Vorm
Puntstuk
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Nom. binnendiameter 2
1.1/2"
Aansluiting
Lijmeind
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C