Eriks
GF

GF Overgangsadapter PE SDR11 d20-1/2" 720.920.706

  • ERIKS:12450862
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,68/ stukexcl. btw

€ 52,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
920
Vorm
Puntstuk
Materiaal
PE
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Nom. binnendiameter 2
1/2"
Aansluiting
Elektrolas
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Materiaal aansluiting 2
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C