€ 43,68/ stukexcl. btw
€ 52,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 920 |
Vorm | Puntstuk |
Materiaal | PE-100 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 32 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 1" |
Aansluiting | Elektrolas |
Aansluiting 2 | Buitendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Materiaal aansluiting 2 | Messing |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 45 °C |