€ 130,05/ stukexcl. btw
€ 157,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 591 |
Uitvoering | Ont- en beluchter |
Materiaal huis | PVC-U |
Aansluiting | Lijmmof |
Nom. binnendiameter | DN20 |
Uitwendige buisdiameter | 25 mm |
Druktrap flens | PN16 |
Afdichting | EPDM |
Maximum druk bij 20 °C | 16 bar |