Eriks
GF

GF Nippel ABS 729.910.558 25x32

  • ERIKS:11279718
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,04/ stukexcl. btw

€ 6,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Puntstuk
Materiaal
ABS
Binnendiameter aansluiting
25 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Nom. binnendiameter 2
1"
Aansluiting
Lijmeind
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C