€ 101,70/ stukexcl. btw
€ 123,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 910 |
Vorm | Mof |
Materiaal | PVDF |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 63 mm |
Aansluiting | Kunststoflasmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 140 °C |