Eriks
GF

GF Mof PVDF 735.910.109 PN16 40

  • ERIKS:10044182
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,28/ stukexcl. btw

€ 31,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Mof
Materiaal
PVDF
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Binnendiameter aansluiting 2
50 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
140 °C