Eriks
GF

GF Mof PVC-U transparant 752.910.106 20

  • ERIKS:10045820
Image 1
PVC transparante lijmmof ISO/DIN. Drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 6,96/ stukexcl. btw

€ 8,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Mof
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C