Eriks
GF

GF Mof PVC-U druk 721.913.111 63x2"

  • ERIKS:11062215
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,52/ stukexcl. btw

€ 11,52incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
913
Vorm
Mof
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Nom. binnendiameter 2
2"
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C