€ 2,39/ stukexcl. btw
€ 2,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 913 |
Vorm | Mof |
Materiaal | PVC-U |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 20 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 1/2" |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |