Eriks
GF

GF Mof PVC-U druk 721.910.125 PN6 400

  • ERIKS:11153419
Image 1
PVC-lijmmof ISO/DIN. Drukklasse PN16, Ø200 t/m Ø225 PN10.
Opslaan in lijst

€ 341,60/ stukexcl. btw

€ 413,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Mof
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
400 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN6
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C