Eriks
GF

GF Mof PVC-U druk 721.910.112 75

  • ERIKS:10045792
Image 1
PVC-lijmmof ISO/DIN. Drukklasse PN16, Ø200 t/m Ø225 PN10.
Opslaan in lijst

€ 14,88/ stukexcl. btw

€ 18,00incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Mof
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C