Eriks
GF

GF Mof PVC-U druk 721.910.107 25

  • ERIKS:10045787
Image 1
PVC-lijmmof ISO/DIN. Drukklasse PN16, Ø200 t/m Ø225 PN10.
Opslaan in lijst

€ 1,98/ stukexcl. btw

€ 2,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Mof
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C