Eriks
GF

GF Mof PVC-C 723.910.106 20

  • ERIKS:10046167
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,39/ stukexcl. btw

€ 4,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Mof
Materiaal
PVC-C
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C