€ 51,76/ stukexcl. btw
€ 62,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 910 |
Vorm | Mof |
Materiaal | PP-H |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 110 mm |
Aansluiting | Kunststoflasmof |
Druktrap artikel | PN10 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |