Eriks
GF

GF Mof PP-H 727.910.113 PN10 90

  • ERIKS:10044886
Image 1
Lasmof. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 32,88/ stukexcl. btw

€ 39,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Mof
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C