Eriks
GF

GF Mof PP-H 727.910.111 PN10 63

  • ERIKS:10044161
Image 1
Lasmof. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 16,64/ stukexcl. btw

€ 20,13incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Mof
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C