Eriks
GF

GF Mof PP-H 727.910.109 PN10 40

  • ERIKS:10044159
Image 1
Lasmof. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 6,20/ stukexcl. btw

€ 7,50incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Mof
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C