Eriks
GF

GF Mof met geïntegreerde kleminrichting PE-100 electro las SDR11 753.911.616 140

  • ERIKS:11220235
Image 1
Opslaan in lijst

€ 93,20/ stukexcl. btw

€ 112,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
911
Vorm
Electrolasmof
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
140 mm
Aansluiting
Elektrolasmof
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C