Eriks
GF

GF Mof ABS 729.910.119 200

  • ERIKS:11279428
Image 1
Opslaan in lijst

€ 290,25/ stukexcl. btw

€ 351,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Mof
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
200 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C