€ 632,25/ stukexcl. btw
€ 765,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 624 |
Constructie huis | A (Brug type) |
Materiaal huis | PVC-U |
Materiaal membraan | FPM (FKM) |
Aansluiting | Kunststof lijmmof |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 40 mm |
Nom. binnendiameter | DN32 |
Druktrap artikel | PN10 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 192 mm |
Aandrijving | Pneumatisch bediend |
Werkingsprincipe | Enkelwerkend, veersluitend |
Materiaal kopstuk | PPG |
Materiaal bediening | PP |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |