Eriks
GF

GF Membraanafsluiter Serie: 604 PVC-C PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Kunststof lijmmof 20mm

  • ERIKS:13028578
Image 1
Zeer compacte 3-delige pneumatische membraanafsluiter van het merk Georg Fischer.
Deze radiaal in- en uitbouwbare afsluiter is geheel van kunststof uitgevoerd, waardoor hij 100% corrosiebestendig is en een gelijkmatige temperatuurexpansie heeft.
De kleine omvang en de speciaal ontwikkelde membranen zorgen ervoor dat hij eenvoudig te installeren is in krappe ruimtes en bovendien geschikt is voor een hoog aantal sluitcycli.
Opslaan in lijst

€ 275,85/ stukexcl. btw

€ 333,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
604
Materiaal huis
PVC-C
Materiaal membraan
PTFE
Aansluiting
Kunststof lijmmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Aandrijving
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veersluitend