Eriks
GF

GF Membraanafsluiter Serie: 517 PVC-U FKM PN10 Flens 63mm DN50

  • ERIKS:12668082
Image 1
Opslaan in lijst

€ 524,70/ stukexcl. btw

€ 634,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
517
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PVC-U
Materiaal membraan
FPM (FKM)
Aansluiting
Flens
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Nom. binnendiameter
DN50
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
230 mm
Materiaal kopstuk
PPG
Materiaal bediening
PP
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C