€ 177,30/ stukexcl. btw
€ 214,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 517 |
Constructie huis | A (Brug type) |
Materiaal huis | PVC-U |
Materiaal membraan | EPDM |
Aansluiting | Flens |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 32 mm |
Nom. binnendiameter | DN25 |
Druktrap artikel | PN10 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 160 mm |
Materiaal kopstuk | PPG |
Materiaal bediening | PP |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |