Eriks
GF

GF Membraanafsluiter Serie: 517 PVC-C EPDM PN10 Flens 50mm DN40

  • ERIKS:12112293
Image 1
Opslaan in lijst

€ 459,90/ stukexcl. btw

€ 556,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
517
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PVC-C
Materiaal membraan
EPDM
Aansluiting
Flens
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Nom. binnendiameter
DN40
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
200 mm
Materiaal kopstuk
PPG
Materiaal bediening
PP
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C