Eriks
GF

GF Membraanafsluiter Serie: 517 PP PTFE PN10 Overschuifflens 40mm DN32

  • ERIKS:12112313
Image 1
Opslaan in lijst

€ 490,50/ stukexcl. btw

€ 593,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
517
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PP
Materiaal membraan
PTFE
Aansluiting
Overschuifflens
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Nom. binnendiameter
DN32
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
180 mm
Materiaal kopstuk
PPG
Materiaal bediening
PP
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C