%20met%20overschuifflens%20pp-v%2C%20metrisch_bs%20.jpg&w=1536&q=80)
€ 288,00/ stukexcl. btw
€ 348,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 517 |
Constructie huis | A (Brug type) |
Materiaal huis | PP |
Materiaal membraan | PTFE |
Aansluiting | Overschuifflens |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 20 mm |
Nom. binnendiameter | DN15 |
Druktrap artikel | PN10 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 130 mm |
Materiaal kopstuk | PPG |
Materiaal bediening | PP |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |