Eriks
GF

GF Membraanafsluiter Serie: 515 PVC-U PTFE/EPDM PN10 Kunststof lijmeind 63mm DN50

  • ERIKS:12087670
Image 1
Opslaan in lijst

€ 499,50/ stukexcl. btw

€ 604,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
515
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PVC-U
Materiaal membraan
PTFE/EPDM
Aansluiting
Kunststof lijmeind
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Nom. binnendiameter
DN50
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
224 mm
Materiaal kopstuk
PPG
Materiaal bediening
PP
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C