€ 173,25/ stukexcl. btw
€ 209,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 515 |
Constructie huis | A (Brug type) |
Materiaal huis | PVC-U |
Materiaal membraan | PTFE/EPDM |
Aansluiting | Kunststof lijmeind |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 20 mm |
Nom. binnendiameter | DN15 |
Druktrap artikel | PN10 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 124 mm |
Materiaal kopstuk | PPG |
Materiaal bediening | PP |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |