Eriks
GF

GF Membraanafsluiter Serie: 515 PP PTFE/EPDM PN10 Kunststoflasmof 32mm DN25

  • ERIKS:12087651
Image 1
Opslaan in lijst

€ 286,20/ stukexcl. btw

€ 346,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
515
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PP
Materiaal membraan
PTFE/EPDM
Aansluiting
Kunststoflasmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Nom. binnendiameter
DN25
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
154 mm
Materiaal kopstuk
PPG
Materiaal bediening
PP
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C