€ 229,95/ stukexcl. btw
€ 278,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 515 |
Constructie huis | A (Brug type) |
Materiaal huis | PP |
Materiaal membraan | PTFE/EPDM |
Aansluiting | Kunststoflasmof |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 25 mm |
Nom. binnendiameter | DN20 |
Druktrap artikel | PN10 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 144 mm |
Materiaal kopstuk | PPG |
Materiaal bediening | PP |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |