Eriks
GF

GF Membraanafsluiter Serie: 515 PP EPDM PN10 Kunststoflasmof 50mm DN40

  • ERIKS:12087648
Image 1
Opslaan in lijst

€ 225,90/ stukexcl. btw

€ 273,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
515
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PP
Materiaal membraan
EPDM
Aansluiting
Kunststoflasmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Nom. binnendiameter
DN40
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
194 mm
Materiaal kopstuk
PPG
Materiaal bediening
PP
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C