Eriks
GF

GF Membraanafsluiter Serie: 514 PVC-U PTFE PN10 Kunststof lijmmof 32mm DN25

  • ERIKS:12057970
Image 1
Opslaan in lijst

€ 316,35/ stukexcl. btw

€ 382,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
514
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PVC-U
Materiaal membraan
PTFE
Aansluiting
Kunststof lijmmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Nom. binnendiameter
DN25
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
166 mm
Handbediening
Handwiel
Materiaal kopstuk
PPG
Materiaal bediening
PP
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C